ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

7910 06 00

7910 06 00

7910 06 00 ZAWÓR ODCINAJĄCY 6MM

Ball Valve; 6 MM Tubing OD Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Knob; 145 PSI; -4 To 176 Deg F; NBR Seal; Plastic

Nr. katalogowy

7910 06 00

Nr kat. BDI

15074428

CENA NETTO
38,59 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
5
Marka
Nazwa Producenta
PARKER
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.04
UNSPSC
40141607
EAN
0820099337357
Rodzaj zaworu
Ball
Rodzaj portu
6 MM Tubing OD
Liczba portów/dróg
2 Port | 2 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Knob
Napięcie
Not Applicable
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
145 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
0 To 145 PSI
Zakres temperatury pracy
-4 To 176 Deg F
Typ Uszczelnienia
NBR
Materiał korpusu
Plastic
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupa Produktowa BDI
F02352
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://promo.parker.com
Waga / LBS
0.08818
Długi Opis
Ball Valve; 6 MM Tubing OD Port; 2 Port | 2 Way; 2 Position; Pneumatic; Knob; 145 PSI; -4 To 176 Deg F; NBR Seal; Plastic
Długość Całkowita
2,047 Cale | 52 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,866 Cale | 22 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,457 Cale | 37 Milimetry