ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SYJ3140-5LZ

SYJ3140-5LZ

SYJ3140-5LZ ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY

Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc

Nr. katalogowy

SYJ3140-5LZ

Nr kat. BDI

15067889

CENA NETTO
174,98 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Marka
Nazwa Producenta
SMC
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.05
UNSPSC
40141605
Rodzaj zaworu
Solenoid
Rodzaj portu
Not Available
Liczba portów/dróg
5 Port | 4 Way
Liczba ustawień
2 Position
Działanie
Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return
Napięcie
24 VDC
Media
Pneumatic
Ciśnienie maksymalne
102 PSI
Przedział ciśnienia roboczego
22 To 102 PSI
Zakres temperatury pracy
14 To 122 Deg F
Typ Uszczelnienia
Rubber
Materiał korpusu
Zinc
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
0.12 Cv Factor | Air Fluid | Body Ported | Individual Pilot Exhaust | L Plug with 300MM Lead Wire | With Light/Surge Voltage Suppressor | Non Locking Push Type Manual Override | In/Out Position
Kategoria - BDI
Hydraulic and Pneumatic Valve
Grupa Produktowa BDI
F02352
Kod Taryfy
8481.20.00.60
Nazwa
Valve
Łańcuch Słów
Solenoid
URL Producenta
https://www.smcpneumatics.com
Waga / LBS
0.10161
Długi Opis
Solenoid Valve; 5 Port | 4 Way; 2 Position; 24 VDC; Pneumatic; Air Pilot | Solenoid - Air Pilot Return; 102 PSI; 14 To 122 Deg F; Rubber Seal; Zinc
Szerokość Całkowita
0,433 Cale | 11 Milimetry
Długość Całkowita
2,531 Cale | 64,3 Milimetry
Wysokość Całkowita
1,122 Cale | 28,5 Milimetry