ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

WBK25L-01

WBK25L-01

NSK WBK25L-01

Locknut; Square; M25 X 1.5 Thread | 36 MM L X 16 MM W X 36 MM H; Steel; Used with WBK25-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit

Nr. katalogowy

WBK25L-01

Nr kat. BDI

1196768

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.09
UNSPSC
31161716
EAN
0029176507045
Nazwa Produktu
Locknut
Rozmiar
M25 X 1.5 Thread | 36 MM L X 16 MM W X 36 MM H
Materiał
Steel
Używane z
WBK25-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
One M6 Set Screw
Kategoria - BDI
Ball Screw Accessories
Grupa Produktowa BDI
070
Kod Taryfy
7318.16.00.30
Nazwa
Locknut
Łańcuch Słów
Square Ball Screw
Numer Materiałowy producenta
WBK25L-01
Waga / LBS
0.176
Długi Opis
Locknut; Square; M25 X 1.5 Thread | 36 MM L X 16 MM W X 36 MM H; Steel; Used with WBK25-01/S-01/SF-01/R-11/-11 End Support Unit