12B-2/27 ST PILOT
12B-2/27 ST PILOT KOŁO ŁAŃCUCHOWE
Roller Chain Sprocket; 12B-2 Chain; 27 Teeth; 2 Row of Teeth; No Hardened Teeth; 174.422MM Outside Diameter; 164.09MM Pitch Diameter; B-Hub One Side; Rough Bore Mount; No Bushing; 19.05MM Chain Pitch; ISO Roller Chain; No Keyway; Steel Material
Nr. katalogowy
12B-2/27 ST PILOT
Nr kat. BDI
15093048
CENA NETTO
62,59 zł / Sztuka
STAN MAGAZYNU: