ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

U2 4 15/16

Q2 65 MM

BROWNING Q2 65 MM

65MM Bore; 73.025MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; Q2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing

Nr. katalogowy

Q2 65 MM

Nr kat. BDI

19067283

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.931
UNSPSC
31171605
EAN
0662460622972
Otwór Calowy
2.559
Otwór Metryczny
65
Średnica Zewn. Cale
2.875
Średnica Zewn. Milimetry
73.025
Seria Tulei
Q2
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
Split Taper
Inne Funkcje
Key on ID and OD | Optional Sintered Steel - Malleable Iron - Ductile Iron
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10.50
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
Q2 65 MM
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2761252
Waga / LBS
2.05
Długi Opis
65MM Bore; 73.025MM Outside Diameter; 88.9MM Length Thru Bore; Q2 Bushing Series; Keyway; Split Taper Bushing
Długość/Głębokość Otworu
3,5 Cale | 88,9 Milimetry