ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
SK-15/16

SK 45MM

SK45MM TULEJA

Shaft Bushing; 45MM Bore; 71.425MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style

Nr. katalogowy

SK45MM

Nr kat. BDI

996543

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.179
UNSPSC
31171605
EAN
0698672705394
Otwór Calowy
1.772
Otwór Metryczny
45
Średnica Zewn. Cale
2.812
Średnica Zewn. Milimetry
71.425
Seria Tulei
SK
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Kształt Tulei
QD
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Bushing
Grupa Produktowa BDI
5401
Kod Taryfy
8483.90.10
Nazwa
Bushing
Łańcuch Słów
Shaft
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
SK45MM
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
SK45MM
Waga / LBS
2.6
Długi Opis
Shaft Bushing; 45MM Bore; 71.425MM Outside Diameter; 49.225MM Length Thru Bore; SK Bushing Series; Keyway; QD Bushing Style
Długość/Głębokość Otworu
1,938 Cale | 49,225 Milimetry