ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

36220

36275

GATES 36275

Idler Flat Belt Pulley; 17MM Bore; 29MM Face Width; 70MM Outside Diameter; Steel

Nr. katalogowy

36275

Nr kat. BDI

20906962

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GATES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.005
UNSPSC
31171806
EAN
0072053393828
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Słowo Kluczowe 3
Flat
Łańcuch Słów
Idler Belt Flat
URL Producenta
https://www.gates.com
Waga / LBS
0.891
Szczegóły Produktu
Idler Flat Belt Pulley
Specyfikacja Produktu
17MM Bore; 29MM Face Width; 70MM Outside Diameter; Steel
Długi Opis
Idler Flat Belt Pulley; 17MM Bore; 29MM Face Width; 70MM Outside Diameter; Steel