ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

N6D4F IDLER

N6D4F IDLER

BROWNING N6D4F IDLER

Flat Belt; 1-1/2" Bore; 4-1/2" Maximum Belt Width; 7" Outside Diameter; 4-1/2" Face Width; Needle Bearing; Flanged; Steel

Nr. katalogowy

N6D4F IDLER

Nr kat. BDI

327218

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
9.38
UNSPSC
31171806
EAN
0662289174386
Nazwa Produktu
Flat Belt Idler Pulley
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Typ Łożyska
Needle Bearing
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
7
Średnica Zewn. Milimetry
177.8
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Bearing with Retainer
Kategoria - BDI
Idler Flat Belt Pulleys
Grupa Produktowa BDI
550
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Słowo Kluczowe 3
Flat
Łańcuch Słów
Idler Belt Flat
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
N6D4F IDLER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1297134
Waga / LBS
22.5
Długi Opis
Flat Belt; 1-1/2" Bore; 4-1/2" Maximum Belt Width; 7" Outside Diameter; 4-1/2" Face Width; Needle Bearing; Flanged; Steel
Szerokość Powierzchni
4,5 Cale | 114,3 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4 Cale | 101,6 Milimetry
Maximum Belt Width
4,5 Inch | 114,3 Millimeter