ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CT-ETS60

CT-ETS60

TSUBAKI CT-ETS60

Idler Tensioner; Straight; 52MM Overall Length; 79.6MM Overall Width; 202.8MM Overall Height; Adjustable; Aluminum

Nr. katalogowy

CT-ETS60

Nr kat. BDI

20887198

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TSUBAKI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.13
UNSPSC
24101700
EAN
0097039703415
Nazwa Produktu
Idler Tensioner
Typ Produktu
Straight
Used With
Idler Sprocket
Śruby Mocujące
M12
Materiał
Aluminum
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Idler Tensioners
Grupa Produktowa BDI
M02342
Kod Taryfy
8431.39.00.80
Nazwa
Tensioner
Łańcuch Słów
Idler
Waga / LBS
2.53531
Długi Opis
Idler Tensioner; Straight; 52MM Overall Length; 79.6MM Overall Width; 202.8MM Overall Height; Adjustable; Aluminum
Szerokość Całkowita
3,134 Cale | 79,6 Milimetry
Długość Całkowita
2,047 Cale | 52 Milimetry
Wysokość Całkowita
7,984 Cale | 202,8 Milimetry
Średnica Wału
0 Cale | 0 Milimetry