Nazwa Producenta
FENNER DRIVES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Łańcucha
Roller Chain
Elementy Złożenia
Tensioner with Head
Sposób Montażu
Slot Mounted
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Materiał
Aluminum | UHMW Head
Inne Funkcje
Rugged | Self Lubricating Large Arc Shaped Head | Sintered Bronze Bushing | Alloy Steel Spring | Single Bolt Slot | Slack Side Mounted
Kategoria - BDI
Idler Chain Assemblies
Numer Materiałowy producenta
Tensioner Lg Arc head #35 dbl
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CT1103
Długi Opis
Slider; 35 Chain Size; Roller Chain; 0.79" Face Width; 3/8" Chain Pitch; Slot Mounted; 2 Strand
Długość Całkowita
5,5 Cale | 139,7 Milimetry
Szerokość Całkowita
0,98 Cale | 24,892 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,79 Cale | 20,066 Milimetry
Podziałka Łańcucha
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Wysokość Całkowita
5,6 Cale | 142,24 Milimetry