Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Produktu
Idler Tensioner
Typ Produktu
Base Mounted
Used With
IDH1-1/2 Idler Bushing
Rozmiar Gwintu
Not Applicable
Adjustable/Non-Adjustable
Adjustable
Inne Funkcje
Shaft Must be Ordered Separately | Double Adjusting | No Shaft is Required When Used with Idler Bushing
Kategoria - BDI
Idler Tensioners
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
DATSH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1296755
Długi Opis
Base Mounted; 1/2" Shaft Diameter; 4-5/8" Overall Length; 3-1/4" Overall Width; 2-1/16" Overall Height; Adjustable; Steel
Długość Całkowita
4,625 Cale | 117,475 Milimetry
Szerokość Całkowita
3,25 Cale | 82,55 Milimetry
Wysokość Całkowita
2,063 Cale | 52,4 Milimetry
Średnica Wału
0,5 Cale | 12,7 Milimetry