ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

81XC14X1R IDLER SPLT

81XC14X1R IDLER SPLT

TSUBAKI 81XC14X1R IDLER SPLT

Idler Chain Sprocket; 81X Chain Size; 2-39/64" Chain Pitch; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Ball Bearing; Steel

Nr. katalogowy

81XC14X1R IDLER SPLT

Nr kat. BDI

917603

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TSUBAKI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171901
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Sprocket
Łańcuch Słów
Chain Idler
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Szczegóły Produktu
Idler Chain Sprocket
Specyfikacja Produktu
81X Chain Size; 2-39/64" Chain Pitch; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Ball Bearing; Steel
Długi Opis
Idler Chain Sprocket; 81X Chain Size; 2-39/64" Chain Pitch; 14 Teeth; 1 Row of Teeth; Hardened Teeth; Ball Bearing; Steel