Nazwa Producenta
BISON GEAR & ENGINEERING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
5.2:1
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
336.5
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
0
Położenie Śrub Montażowych
Rectangular
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
270Lbs
Zakres We. i JM
Gear Motor
Materiał Obudowy i Wykończenie
Gloss Black Powder Plated Die Cast Aluminum
Moment Wyjściowy
30In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
With Mounting Bracket
Moc Silnika jeżeli zamontowany
0.25HP
Obroty Silnika jeżeli zamontowany
1750
Wielkość Ramy Silnika jeżeli zamontowany
42
Zabudowa Silnika jeżeli zamontowany
TEFC
Napięcie Silnika jeżeli zamontowany
230VAC
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Three
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
URL Producenta
https://www.bisongear.com
Długi Opis
Gear Unit; Right Angle; 5.2:1 Ratio; 42; Motor Input Type; Right Hand Output Type; Direct Mounted; Worm; 756 Series
Średnica Wału Wy.
0,63 Cale | 16 Milimetry
Długość Całkowita
10,335 Cale | 262,509 Milimetry
Długość Wału Wy.
1,6 Cale | 40,64 Milimetry
Wysokość Całkowita
6 Cale | 152,4 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
1,578 Cale | 40,081 Milimetry
Odległość Osi
1,578 Cale | 40,081 Milimetry
Szerokość Całkowita
6,801 Cale | 172,745 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,248 Cale | 82,499 Milimetry
Średnica Otworu
0,3 Cale | 7,62 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
1,68 Cale | 42,672 Milimetry