ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ODG632 ZB45/250 50Hz T.BOX=F

ODG632 ZB45/250 50HZ T.BOX=F ; MOTOREDUKTOR

Gear Unit; Right Angle; 250:1 Ratio; OG6; Motor Input Type; C-Face Quill Output Type; Direct Mounted; Worm-Spur; ODG Series; 20MM Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

ODG632 ZB45/250 50Hz T.BOX=F

Nr kat. BDI

15069299

CENA NETTO
1 158,29 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Marka
Nazwa Producenta
WEG ELECTRIC MOTORS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
7.32
UNSPSC
26111524
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
250:1
Rama Montażowa
OG6
Typ Wejścia
Motor
Typ Wyjścia
C-Face Quill
Zamontowany Silnik
Yes
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Gear Motor
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
11
Sposób Montażu
Direct Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
0
Mechanizm Napędowy
Worm-Spur
Seria Producenta
ODG
Pozycja Montażowa
Floor
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
Gear Motor
Moment Wyjściowy
37.9Nm
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
50Hz Frequency | Terminal Box F
Moc Silnika jeżeli zamontowany
120W
Ilość Faz Silnika jeżeli zamontowany
Three
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8501.51.20.20
Nazwa
Gear Unit
URL Producenta
https://www.weg.net
Długi Opis
Gear Unit; Right Angle; 250:1 Ratio; OG6; Motor Input Type; C-Face Quill Output Type; Direct Mounted; Worm-Spur; ODG Series; 20MM Input Shaft Diameter
Szerokość Całkowita
6,24 Cale | 158,5 Milimetry
Wysokość Całkowita
4,843 Cale | 123 Milimetry
Długość Całkowita
11,89 Cale | 302 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
2,717 Cale | 69 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
2,717 Cale | 69 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,787 Cale | 20 Milimetry