ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ODG814 ZBF48/40 T.BOX=G

ODG814 ZBF48/40 T.BOX=G MOTOREDUKTOR

Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; OG8; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm-Spur; ODG Series; 25MM Input Shaft Diameter

Nr. katalogowy

ODG814 ZBF48/40 T.BOX=G

Nr kat. BDI

15093245

CENA NETTO
2 082,83 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Marka
Nazwa Producenta
WEG ELECTRIC MOTORS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.5
UNSPSC
26111537
Typ Reduktora
Right Angle
Przełożenie Nominalne
40:1
Rama Montażowa
OG8
Typ Wejścia
C-Face Quill
Typ Wyjścia
Hollow Shaft
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
750W
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
70
Sposób Montażu
Direct Mounted
Mechanizm Napędowy
Worm-Spur
Seria Producenta
ODG
Pozycja Montażowa
Floor
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
750W
Moment Wyjściowy
69.6Nm
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Terminal Box G
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Reducers Right Angle
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Worm-Spur
URL Producenta
https://www.weg.net
Długi Opis
Speed Reducer; Right Angle; 40:1 Ratio; OG8; C-Face Quill Input Type; Hollow Shaft Output Type; Direct Mounted; Worm-Spur; ODG Series; 25MM Input Shaft Diameter
Wysokość Całkowita
6,299 Cale | 160 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
0 Cale | 0 Milimetry
Odległość od Podstawy do Osi Wału Wy.
3,366 Cale | 85,5 Milimetry
Długość Całkowita
16,043 Cale | 407,5 Milimetry
Średnica Wałka We.
0,984 Cale | 25 Milimetry
Odl. od Osi Wałka We. do Podstawy
3,366 Cale | 85,5 Milimetry
Szerokość Całkowita
8,465 Cale | 215 Milimetry