Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Przełożenie Nominalne
4:1
Rama Montażowa
Input 213TC/215TC | Output 213TC/215TC
Typ Wyjścia
C-Face | Shaft
Nominalny Max. Zakres Wejścia
7.5HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
437.5
Sposób Montażu
Flange Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
437
Mechanizm Napędowy
Helical
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
1135Lbs
Materiał Obudowy i Wykończenie
Grained Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
1258In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Other Mount Flange Mounted | Ratio Multiplier | Klubersynth UH1-6-640 Lubricant
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
HMF3-4K-B11-B11
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
F05038
Długi Opis
Speed Reducer; Parallel; 4:1 Ratio; Input 213TC/215TC | Output 213TC/215TC Frame; C-Face Quill Input Type; C-Face | Shaft Output Type; 437 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Odległość Nominalna Osi
2,88 Cale | 73,152 Milimetry
Szerokość Całkowita
9,13 Cale | 231,902 Milimetry
Długość Całkowita
10,43 Cale | 264,922 Milimetry
Wysokość Całkowita
12,075 Cale | 306,705 Milimetry
Długość Wału Wy.
2,875 Cale | 73,025 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Odległość Osi
2,875 Cale | 73,025 Milimetry
Średnica Wału Wy.
1,375 Cale | 34,925 Milimetry