Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Handlowa
TORQUE-ARM II
Przełożenie Nominalne
25:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia
100HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
70
Sposób Montażu
Direct Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Cast Iron
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | With Bushing | Heavy Duty
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
TA8407H25 TAPER BUSHED REDUCER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
908001
Długi Opis
Speed Reducer; TORQUE-ARM II; Parallel; 25:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Odległość Osi
9,24 Cale | 234,696 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
2-15/16 To 4-7/16 Cale | 74.613 To 112.713 Milimetry
Szerokość Całkowita
23,54 Cale | 597,916 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
9,24 Cale | 234,696 Milimetry
Długość Całkowita
19,38 Cale | 492,252 Milimetry
Wysokość Całkowita
30,95 Cale | 786,13 Milimetry
Średnica Wałka We.
2,438 Cale | 61,925 Milimetry
Długość Wałka We.
7,19 Cale | 182,626 Milimetry