Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Handlowa
TORQTAPER PLUS
Przełożenie Nominalne
5:1
Rama Montażowa
Not Available
Nominalny Max. Zakres Wejścia
Not Available
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
350
Sposób Montażu
Flange Mounted
Obroty na Wy. przy 1750 RPM na We.
350
Mechanizm Napędowy
Helical
Wart. i JM Max. Siły Poprzecznej
2220Lbs
Numer Tulei Wyjściowej
115TBP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Cast Iron
Wartość i JM Momentu Wy.
2625In-Lbs
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
PC0020
Długi Opis
Speed Reducer; TORQTAPER PLUS; Parallel; 5:1 Ratio; Not Available Frame; C-Face Quill Input Type; Bushed Output Type; 350 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Długość Całkowita
13,09 Cale | 332,486 Milimetry
Średnica Otworu
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Szerokość Całkowita
11 Cale | 279,4 Milimetry
Otwór Wy.
1,938 Cale | 49,225 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
4,36 Cale | 110,744 Milimetry
Odległość Osi
4,36 Cale | 110,744 Milimetry
Wysokość Całkowita
14,08 Cale | 357,632 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
15/16 To 1-15/16 Cale | 23.813 To 49.213 Milimetry