Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Handlowa
TORQUE-ARM
Przełożenie Nominalne
5:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia
30HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
350
Sposób Montażu
Direct Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
TXT-ABHS
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Gray Iron
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Without Bushing | Other Mount Torque Arm Mounted | Torque-Arm Assembly Must be Ordered Separately
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
TXT405AT ABHS REDUCER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
254199
Długi Opis
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Direct Mounted; Helical
Odległość Nominalna Osi
4,88 Cale | 123,952 Milimetry
Średnica Wałka We.
1,938 Cale | 49,225 Milimetry
Wysokość Całkowita
15,13 Cale | 384,302 Milimetry
Długość Wałka We.
5,56 Cale | 141,224 Milimetry
Szerokość Całkowita
10,38 Cale | 263,652 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
1-7/16 To 2-7/16 Cale | 36.513 To 61.913 Milimetry
Odległość Osi
4,88 Cale | 123,952 Milimetry
Długość Całkowita
13,41 Cale | 340,614 Milimetry
Średnica Otworu
0,5 Cale | 12,7 Milimetry