ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TXT805S FLANGE MOUNT REDCR

TXT805S FLANGE MOUNT REDCR

DODGE TXT805S FLANGE MOUNT REDCR

Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical

Nr. katalogowy

TXT805S FLANGE MOUNT REDCR

Nr kat. BDI

271515

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
252.651
UNSPSC
26111538
EAN
0782476042288
Nazwa Handlowa
TORQUE-ARM
Typ Reduktora
Parallel
Przełożenie Nominalne
5:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Typ Wejścia
Shaft
Typ Wyjścia
Bushed
Zamontowany Silnik
No
Nominalny Max. Zakres Wejścia
150HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
350
Sposób Montażu
Flange Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Seria Producenta
TXT
Baza Dołączona
No
Zakres We. i JM
150HP
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Gray Iron
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Single Reduction | Without Bushing | Maximum Bore Required No Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Kod Taryfy
8483.40.10.00
Nazwa
Reducer
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
TXT805S FLANGE MOUNT REDUCER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
248415
Waga / LBS
557
Długi Opis
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 5:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Długość Całkowita
17,02 Cale | 432,308 Milimetry
Szerokość Całkowita
20,25 Cale | 514,35 Milimetry
Średnica Wałka We.
2,438 Cale | 61,925 Milimetry
Długość Wałka We.
7,17 Cale | 182,118 Milimetry
Odległość Osi
9,64 Cale | 244,856 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
9,64 Cale | 244,856 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
2-15/16 To 4-7/16 Cale | 74.613 To 112.713 Milimetry
Wysokość Całkowita
28,25 Cale | 717,55 Milimetry
Średnica Otworu
0,75 Cale | 19,05 Milimetry