Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Nazwa Handlowa
TORQUE-ARM
Przełożenie Nominalne
15:1
Rama Montażowa
Not Applicable
Nominalny Max. Zakres Wejścia
100HP
Max. Nominalne Obroty na Wyjściu RPM
116.7
Sposób Montażu
Flange Mounted
Mechanizm Napędowy
Helical
Materiał Obudowy i Wykończenie
Class 30 Gray Iron
Chłodzenie Wentylatorem
No
Inne Funkcje
Double Reduction | Without Bushing | Other Mount Flange Mounted | With Mounting Pads
Kategoria - BDI
Reducers Parallel Shaft
Grupa Produktowa BDI
M02282
Łańcuch Słów
Speed Helical
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
TXT815AT FLANGE MOUNT REDUCER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
248416
Długi Opis
Speed Reducer; TORQUE-ARM; Parallel; 15:1 Ratio; Not Applicable Frame; Shaft Input Type; Bushed Output Type; 0 Output RPM; Flange Mounted; Helical
Szerokość Całkowita
20,25 Cale | 514,35 Milimetry
Średnica Otworu
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Odległość Nominalna Osi
9,5 Cale | 241,3 Milimetry
Długość Całkowita
18,31 Cale | 465,074 Milimetry
Wysokość Całkowita
28,25 Cale | 717,55 Milimetry
Odległość Osi
9,5 Cale | 241,3 Milimetry
Średnica Wałka We.
2,438 Cale | 61,925 Milimetry
Zakres Otw. Wy.
2-15/16 To 4-7/16 Cale | 74.613 To 112.713 Milimetry
Długość Wałka We.
7,11 Cale | 180,594 Milimetry