ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PULLEY TIMING 31T10/12-2 AL PILOT

PULLEY TIMING 31T10/12-2 AL PILOT

PULLEY TIMING 31T10/12-2 AL PILOT

Pulley, Synchronous; 16MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-16 Belt Style; 12 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 42MM Flange OD; 36.35MM Outside Diameter; 38.35MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore

Nr. katalogowy

PULLEY TIMING 31T10/12-2 AL PILOT

Nr kat. BDI

15092971

CENA NETTO
22,43 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
3
Marka
Nazwa Producenta
IPL GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.076
UNSPSC
26111812
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka Pasa
10 Millimeter
Typ Pasa
T10-16
Liczba Zębów
12
Sposób Montażu
Rough Bore
Kołnierze
Yes
Średnica Zewn. Cale
1.431
Średnica Zewn. Milimetry
36.35
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Rozmiar Tulei
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Inne Funkcje
Solid Style
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Pulley Synchronous
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
8483.50.90.80
Nazwa
Pulley
Łańcuch Słów
Synchronous
Długi Opis
Pulley, Synchronous; 16MM Belt Width; 10 Millimeter Belt Pitch; T10-16 Belt Style; 12 Teeth; 21MM Face Width; Rough Bore; 42MM Flange OD; 36.35MM Outside Diameter; 38.35MM Pitch Diameter; No Keyway; Minimum Plain Bore
Średnica Zewn. Kołnierza
1,654 Cale | 42 Milimetry
Szerokość Pasa
0,63 Cale | 16 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,51 Cale | 38,35 Milimetry
Szerokość Powierzchni
0,827 Cale | 21 Milimetry