ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

GG 06/R15 B=20 L=5300 PAS

GG 06/R15 B=20 L=5300 PAS

Open End Flat Belt; 20MM Belt Width; 4MM Belt Thickness; 5300MM Belt Length; Polyamide Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

GG 06/R15 B=20 L=5300 PAS

Nr kat. BDI

15092975

CENA NETTO
212,42 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Nazwa Producenta
AMMERAAL BELTECH
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
26111804
Typ Pasa
Open End Flat Belt
Materiał Włókien
Polyamide
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt Flat
Grupa Produktowa BDI
M02236
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Flat Open End
URL Producenta
https://www.ammeraalbeltech.com
Długi Opis
Open End Flat Belt; 20MM Belt Width; 4MM Belt Thickness; 5300MM Belt Length; Polyamide Tensile Material; Rubber Outer Material
Belt Length
208,661 Inch | 5300 Millimeter
Belt Thickness
0,157 Inch | 4 Millimeter
Szerokość Pasa
0,787 Cale | 20 Milimetry