ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1100H200

1100H200

1100 H 200 PAS ZĘBATY

Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 110" Pitch Length; 2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

9257-44110

Nr kat. BDI

1091226

CENA NETTO
149,62 zł / Sztuka

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
GATES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.64
UNSPSC
26111811
EAN
0072053566956
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
1/2 Inch
Kształt Zęba
Standard Timing
Seria Pasa
H
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Trapezoidal Tooth Profile
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Inch
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
1100H200
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
9257-3421
Waga / LBS
1.71
Długi Opis
Synchronous Belt; 1/2 Inch Pitch; 110" Pitch Length; 2" Belt Width; Standard Timing Tooth Profile; H; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
110 Cale | 2794 Milimetry
Szerokość Pasa
2 Cale | 50,8 Milimetry