ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1380-5M-15

1200-8M-X

9296-50058 MM HTD 1200-8M PAS ZĘBATY

Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1200MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

9296-50058 MM

Nr kat. BDI

1091926

CENA NETTO
4,75 zł / Milimetr

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
299
Marka
Nazwa Producenta
GATES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.007
UNSPSC
26111811
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
8 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
8M
Materiał Włókien
Fiberglass
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Sleeve | Power Grip | Curvilinear Tooth Profile | 85MM Maximum Width
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 8MM Pitch; 1200MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; 8M; Fiberglass Tensile Material; Rubber Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
47,244 Cale | 1200 Milimetry
Szerokość Pasa
0 Cale | 0 Milimetry