ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

300AT10/1420

AT5-975-X

7761-50975 MM PU-AT5-975 PAS ZĘBATY

Synchronous Belt; 5MM Pitch; 975MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; AT5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material

Nr. katalogowy

7761-50975 MM

Nr kat. BDI

1120952

CENA NETTO
1,58 zł / Milimetr

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
45
Marka
Nazwa Producenta
GATES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.003
UNSPSC
26111811
Typ Pasa
Synchronous
Podziałka Pasa
5 MM
Kształt Zęba
Standard HTD
Seria Pasa
AT5
Materiał Włókien
Steel
Outer Material
Polyurethane
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Sleeve | 200MM Maximum Width
Kategoria - BDI
Drive Belt Synchronous Millimeter
Grupa Produktowa BDI
M02316
Kod Taryfy
4010.36.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Synchronous
URL Producenta
https://www.gates.com
Długi Opis
Synchronous Belt; 5MM Pitch; 975MM Pitch Length; Standard HTD Tooth Profile; AT5; Steel Tensile Material; Polyurethane Outer Material
Długość Podziałowa Pasa
38,386 Cale | 975 Milimetry
Szerokość Pasa
0 Cale | 0 Milimetry