ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

C90 HI POWER

17X2360Li ; B92 HI POWER

B-92 PAS KLINOWY 9003-10092 ; B92

V-Belt; B-17X Series; 95"-2429MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material

Nr. katalogowy

9003-10092

Nr kat. BDI

1409210

CENA NETTO
39,46 zł / Sztuka

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
GATES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.47
UNSPSC
26111801
EAN
0072053207668
Seria Pasa
B | 17X
Typ Pasa
V-Belt
Ilość Żeber
1 Band
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Fabric
Inne Funkcje
Hi Power
Calowe - Metryczne
Inch | Metric
Kategoria - BDI
Drive Belt V-Belt
Grupa Produktowa BDI
M02356
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
V
URL Producenta
https://www.gates.com
Numer Materiałowy producenta
17X2360Li ; B92 HI POWER
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
9003-2092
Waga / LBS
0.95
Długi Opis
V-Belt; B-17X Series; 95"-2429MM Belt Outside Length; 5/8"-17MM Belt Width; 1 Band; Polyester Tensile Material; Fabric Outer Material
Długość Zewnętrzna
95 Cale | 2429 Milimetry
Szerokość Pasa
0,625 Cale | 17 Milimetry