ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PJ914-9 ; 360J9

PJ914-9 ; 360J9

9465-21746 MICRO-V PJ-914 9-RIBS PAS

J; Poly-V; 3/32" Pitch; 36" Belt Pitch Length; 27/32" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material

Nr. katalogowy

9465-21746

Nr kat. BDI

1104759

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Marka
Nazwa Producenta
GATES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.08
UNSPSC
26111801
EAN
0072053844047
Seria Pasa
J
Typ Pasa
Poly-V
Podziałka Pasa
3/32 Inch
Ilość Żeber
9 Bands
Materiał Włókien
Polyester
Outer Material
Rubber
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Drive Belt Poly-V
Grupa Produktowa BDI
53040
Kod Taryfy
4010.39.45.00
Nazwa
Belt
Łańcuch Słów
Poly-V
URL Producenta
Numer Materiałowy producenta
360J9 PJ914-9
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
9171-03609
Waga / LBS
0.17
Długi Opis
J; Poly-V; 3/32" Pitch; 36" Belt Pitch Length; 27/32" Belt Width; 9 Bands; Polyester Tensile Material; Rubber Outer Material
Szerokość Pasa
0,844 Cale | 21,438 Milimetry
Długość Podziałowa Pasa
36 Cale | 914,4 Milimetry