ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TT50BS 1 1/2

TT25BS 5/8

MARTIN SPROCKET & GR TT25BS 5/8

Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 300 t

Nr. katalogowy

TT25BS 5/8

Nr kat. BDI

612560

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.454
UNSPSC
26111912
EAN
0697950077352
Nazwa Produktu
Torque Limiter
Kształt Otworu
Straight | Finished
Otwór Calowy
0.625
Otwór Metryczny
15.875
Moment Obrotowy
Static Torque 300 to 700Lb-in
Typ Produktu
Friction Disc
Używane z
Sprocket
Seria Produktu
TT25
Rodzaj Restartu
Automatic
Liczba Sprężyn
1
Ilość Tarcz Ciernych
2
Zamocowanie
Automatic
Dopasowanie Ręczne
Set Screw
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Easy Set Adjustment | Non-Asbestos | No Lubrication
Kategoria - BDI
Torque Limiter
Grupa Produktowa BDI
590
Kod Taryfy
8483.60.40.40
Nazwa
Clutch
Łańcuch Słów
Mechanical
Numer Materiałowy producenta
TT25BS 5/8
Waga / LBS
1
Długi Opis
Torque Limiter; Reactive Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque 300 t