ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HLSK106Y R

YSMS5F25RHX 1 3/8

BROWNING YSMS5F25RHX 1 3/8

Spiral Miter Gear; 1-3/8" Bore; 5" Pitch Dia; 5 DP; 1.14" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 3.5" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel

Nr. katalogowy

YSMS5F25RHX 1 3/8

Nr kat. BDI

321216

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
3.928
UNSPSC
31171708
EAN
0662289197330
Otwór Calowy
1.375
Otwór Metryczny
34.925
Podziałka
5 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
25
Kąt Nacisku
20 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spiral Miter Gear
Kształt Zęba
Spiral Tooth
Kąt Spirali
35 Degree
Materiał
Steel
Kierunek
Right Hand
Utwardzane Zęby
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Hardened Overall | With Keyway and Set Screw
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Długi Opis
Spiral Miter Gear; 1-3/8" Bore; 5" Pitch Dia; 5 DP; 1.14" Face Width; Finished Bore; 25 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; No Bushing; No Minimum Plain Bore; 3.5" Hub Dia; Spiral Tooth; Steel
Szerokość Powierzchni
1,14 Cale | 28,956 Milimetry
Średnica Piasty
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Średnica Podziałowa
5 Cale | 127 Milimetry