ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

L518-6

L514-4

BOSTON GEAR L514-4

12 DP Pitch; 3/4" Face Width; 1/2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.417" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel

Nr. katalogowy

L514-4

Nr kat. BDI

162341

ILOŚĆ

KATEGORIA
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.11
UNSPSC
31171709
EAN
0781711127506
Podziałka
12 DP
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Materiał
Steel
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Gear Rack
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Rack
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
L514-4
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
12750
Waga / LBS
4.65
Długi Opis
12 DP Pitch; 3/4" Face Width; 1/2" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.417" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
Szerokość Powierzchni
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Wysokość do Linii Podziałowej
0,417 Cale | 10,592 Milimetry
Długość
48 Cale | 1,219.2 Milimetry
Grubość Całkowita
0,5 Cale | 12,7 Milimetry