ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Koła Zębate | BDI Poland
KategorieMECHATRONIKAKategoriePrzekładnie i Koła ZębateKategorieKoła Zębate
BOSTON GEAR
BOSTON GEAR L208-6
8 DP Pitch; 1-1/2" Face Width; 1-1/2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1-3/8" Pitch Line Backing; 72" Length; Steel
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR L205-4
5 DP Pitch; 2-1/2" Face Width; 1-1/2" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 1.3" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR 8 MOD 1.2IN FACE 2.1772IN HT 120IN MTO
Gear Rack; 1.2" Face Width; 2.177" Height; 120" Length; Model 8
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

MARTIN SPROCKET & GR
MARTIN SPROCKET & GR RACK-4DP20 X 48" MTO
Rack Gear; 4 DP Pitch; 3-1/2" Face Width; 3" Overall Thickness; 20 Degree Pressure Angle; 48" Length; Steel
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

BOSTON GEAR
BOSTON GEAR L517-4
10 DP Pitch; 1" Face Width; 1" Overall Thickness; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 0.9" Pitch Line Backing; 48" Length; Steel
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ