ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

D1634

D1634

BOSTON GEAR D1634

Worm Gear; 12" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 72 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.94" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth

Nr. katalogowy

D1634

Nr kat. BDI

162555

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
8.347
UNSPSC
31171712
EAN
0781711134061
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
6 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
72
Kąt Nacisku
14-1/2 Degree
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Worm Gear
Materiał
Cast Iron
Kierunek
Right Hand
Gwint
Quadruple
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Web with Lighten Holes Style | Type C | Minimum Bore 1-1/4
Kategoria - BDI
Worm and Worm Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Worm
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
D1634
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
13406
Waga / LBS
18.4
Długi Opis
Worm Gear; 12" Pitch Diameter; 6 DP; 1" Face Width; Rough Bore; 72 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; No Bushing; Minimum Plain Bore; 2.94" Hub Diameter; Cast Iron; Right Hand; Quadruple; No Hardened Teeth
Szerokość Powierzchni
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Piasty
2,94 Cale | 74,676 Milimetry
Średnica Podziałowa
12 Cale | 304,8 Milimetry