ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NA20B

C1065 ALT ; 0088514R

MARTIN SPROCKET & GR C1065 ALT ; 0088514R

Spur Gear; Minimum Plain Bore; 6-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; 65 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron; No Keyway

Nr. katalogowy

C1065 ALT ; 0088514R

Nr kat. BDI

27270568

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171707
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Szczegóły Produktu
Spur Gear
Specyfikacja Produktu
Minimum Plain Bore; 6-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; 65 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron; No Keyway
Długi Opis
Spur Gear; Minimum Plain Bore; 6-1/2" Pitch Diameter; 10 DP; 1" Face Width; 65 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron; No Keyway