ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TS1028

S545

MARTIN SPROCKET & GR S545

Spur Gear; 9" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 45 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-11/16" Max Bore; 4-5/8" Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

S545

Nr kat. BDI

611921

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
15.89
UNSPSC
31171707
EAN
0697950054551
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
5 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
45
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
2.688
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type B | Minimum Bore 1-3/16
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Numer Materiałowy producenta
S545
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
S545
Waga / LBS
35
Długi Opis
Spur Gear; 9" Pitch Diameter; 5 DP; 1-3/4" Face Width; Rough Bore; 45 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 2-11/16" Max Bore; 4-5/8" Hub Diameter; Steel
Średnica Piasty
4,625 Cale | 117,475 Milimetry
Średnica Podziałowa
9 Cale | 228,6 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,75 Cale | 44,45 Milimetry