ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

YA45

TS1028

MARTIN SPROCKET & GR TS1028

Spur Gear; 2.8" Pitch Diameter; 10 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/16" Max Bore; 2-13/32" Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

TS1028

Nr kat. BDI

612241

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.226
UNSPSC
31171707
EAN
0697950262956
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Podziałka
10 DP
Sposób Montażu
Rough Bore
Liczba Zębów
28
Kąt Nacisku
20
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
Yes
Otwór Maksymalny
1.313
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type B | Minimum Bore 7/8
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Numer Materiałowy producenta
TS1028
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
TS1028
Waga / LBS
2.7
Długi Opis
Spur Gear; 2.8" Pitch Diameter; 10 DP; 1-1/4" Face Width; Rough Bore; 28 Teeth; 20 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-5/16" Max Bore; 2-13/32" Hub Diameter; Steel
Średnica Piasty
2,406 Cale | 61,112 Milimetry
Średnica Podziałowa
2,8 Cale | 71,12 Milimetry
Szerokość Powierzchni
1,25 Cale | 31,75 Milimetry