ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

H2420

S1630BS 1

MARTIN SPROCKET & GR S1630BS 1

Spur Gear; 1" Bore; 1-7/8" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-5/8" Hub Diameter; Steel

Nr. katalogowy

S1630BS 1

Nr kat. BDI

611670

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.27
UNSPSC
31171707
EAN
0697950439440
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Podziałka
16 DP
Sposób Montażu
Finished Bore
Liczba Zębów
30
Kąt Nacisku
14.5
Kierunek
Not Applicable
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Min. Otwór Walcowy
No
Otwór Maksymalny
0
Styl Przekładni
Spur Gear
Materiał
Steel
Utwardzane Zęby
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Plain Style | Type B
Kategoria - BDI
Spur and Helical Gears
Grupa Produktowa BDI
520
Kod Taryfy
8483.40.90.00
Nazwa
Gear
Łańcuch Słów
Spur
Numer Materiałowy producenta
S1630BS 1
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
S1630BS 1
Waga / LBS
0.6
Długi Opis
Spur Gear; 1" Bore; 1-7/8" Pitch Diameter; 16 DP; 1/2" Face Width; Finished Bore; 30 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; 1-5/8" Hub Diameter; Steel
Szerokość Powierzchni
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Piasty
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Średnica Podziałowa
1,875 Cale | 47,625 Milimetry