ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

8020TBH

8020TBH

MARTIN SPROCKET & GR 8020TBH

5-3/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Bushed; 7/8 To 3-1/4 Bore Range; 6.91" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 37/64" Between Shaft Ends; 80 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 8020; Keyway; Steel

Nr. katalogowy

8020TBH

Nr kat. BDI

625428

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.812
UNSPSC
31163012
EAN
0697950048093
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Bushed
Średnica Zewn. Cale
6.91
Średnica Zewn. Milimetry
175.514
Numer Łańcucha
80
Liczba Zębów
20
Szerokość w Calach
2
Szerokość w Milimetrach
50.8
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
8020
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
3020
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Steel
Max. Prędkość RPM
2000
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Taper Lock Bushing | Hardened Teeth
Kategoria - BDI
Couplings Chain Hub
Grupa Produktowa BDI
560
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Chain
Numer Materiałowy producenta
8020TBH
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
8020TBH
Waga / LBS
6.16
Długi Opis
5-3/8" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Bushed; 7/8 To 3-1/4 Bore Range; 6.91" Outside Diameter; 2" Length Thru Bore; 37/64" Between Shaft Ends; 80 Chain; 20 Teeth; 2" Width; 8020; Keyway; Steel
Odległość Pomiędzy Końcami Wałó
0,578 Cale | 14,681 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2 Cale | 50,8 Milimetry
Średnica Piasty
5,375 Cale | 136,525 Milimetry
Zakres Otworów
7 Cale | 24 Milimetry