ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PHE L110HUB

PHE L110HUB

SKF PHE L110HUB

Jaw Coupling Hub; 3.307" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 3.307" Outside Diameter; 1.693" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 5000 Maximum Speed; 930In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

PHE L110HUB

Nr kat. BDI

1281504

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.849
UNSPSC
31163012
EAN
7316572624845
Otwór Calowy
0
Otwór Metryczny
0
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Minimum Plain Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
No
Średnica Zewn. Cale
3.307
Średnica Zewn. Milimetry
84
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
L110
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Cast Iron
Max. Prędkość RPM
5000
Moment Obrotowy
930In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 3.307" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Minimum Plain Bore; No Keyway; 3.307" Outside Diameter; 1.693" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 5000 Maximum Speed; 930In-Lbs Torque
Średnica Piasty
3,307 Cale | 84 Milimetry
Zakres Otworów
0.625 To 1.65 Cale | 15.87 To 42 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,693 Cale | 43 Milimetry