ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PHE L150-42MM

PHE L150-42MM

SKF PHE L150-42MM

Jaw Coupling Hub; 42MM Bore; 96MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 96MM Outside Diameter; 45MM Length Thru Bore; L150 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 4000 Maximum Speed; 1330In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

PHE L150-42MM

Nr kat. BDI

1281667

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.355
UNSPSC
31163012
EAN
7316572622414
Otwór Calowy
1.654
Otwór Metryczny
42
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Średnica Zewn. Cale
3.78
Średnica Zewn. Milimetry
96
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
L150
Sposób Montażu
Set Screw
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Materiał
Cast Iron
Max. Prędkość RPM
4000
Moment Obrotowy
1330In-Lbs
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Hub
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.skf.com
Długi Opis
Jaw Coupling Hub; 42MM Bore; 96MM Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 96MM Outside Diameter; 45MM Length Thru Bore; L150 Size or Series; Set Screw; Cast Iron; 4000 Maximum Speed; 1330In-Lbs Torque
Średnica Piasty
3,78 Cale | 96 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,772 Cale | 45 Milimetry