ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CJ 42 SPIDER 98A RED

CJ486098

TB WOODS CJ486098

4.13" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 0.83" Thickness; 48/60 Size or Series; 5600 Max Speed; 4645In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

CJ486098

Nr kat. BDI

993385

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.216
UNSPSC
31163000
EAN
0698672043496
Średnica Zewn. Cale
4.13
Średnica Zewn. Milimetry
104.902
Typ Sprzęgła
Jaw Coupling
Komponent
Spider
Materiał
Urethane
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
48/60
Max. Prędkość RPM
5600
Moment Obrotowy
4645In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Bore 2.01 Inch | Red
Kategoria - BDI
Couplings Jaw Spider
Grupa Produktowa BDI
560
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Spider
Łańcuch Słów
Coupling Jaw
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
CJ486098
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
CJ486098
Waga / LBS
11.5
Długi Opis
4.13" Outside diameter; Jaw Coupling; Spider; Urethane; 0.83" Thickness; 48/60 Size or Series; 5600 Max Speed; 4645In-Lbs Torque
Grubość
0,83 Cale | 21,082 Milimetry