ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FSH92HT-28-GZ

TB WOODS FSH92HT-28-GZ

Adapter; FSH92HT Size or Series; Disc Coupling Type

Nr. katalogowy

FSH92HT-28-GZ

Nr kat. BDI

995668

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31163000
EAN
0698672883566
Typ Części
Adapter
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
FSH92HT
Typ Sprzęgła
Disc Coupling
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Size 28
Kategoria - BDI
Couplings Accessories
Grupa Produktowa BDI
560
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Adapter
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Numer Materiałowy producenta
FSH92HT-28-GZ
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
FSH92HT-28
Długi Opis
Adapter; FSH92HT Size or Series; Disc Coupling Type