ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PX160 FLTG SHAFT CLP RING ASSY

PX160 FLTG SHAFT CLP RING ASSY

DODGE PX160 FLTG SHAFT CLP RING ASSY

Floating Shaft Clamp Ring Assembly; PX160 Size or Series; Elastomeric Coupling Type

Nr. katalogowy

PX160 FLTG SHAFT CLP RING ASSY

Nr kat. BDI

239604

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
16.807
UNSPSC
31162800
EAN
0782475577590
Typ Części
Floating Shaft Clamp Ring Assembly
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
PX160
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Floating Shaft
Kategoria - BDI
Couplings Accessories
Grupa Produktowa BDI
560
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Assembly
Słowo Kluczowe 3
Floating Shaft
Łańcuch Słów
Ring Clamp Floating Shaft
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Numer Materiałowy producenta
PX160 FLTG SHAFT CLAMP RING ASSY
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
011217
Waga / LBS
37.02
Długi Opis
Floating Shaft Clamp Ring Assembly; PX160 Size or Series; Elastomeric Coupling Type