ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

4012COV

4012COV

MARTIN SPROCKET & GR 4012COV

Chain Coupling; Cover; Plastic; 4" Outside Diameter; 2-5/16" Width; 4012 Coupling Size; 5000 Maximum Speed (RPM)

Nr. katalogowy

4012COV

Nr kat. BDI

620380

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.354
UNSPSC
31163000
EAN
0697950048321
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Cover
Materiał
Plastic
Średnica Zewn. Cale
4
Średnica Zewn. Milimetry
101.6
Szerokość w Calach
2.313
Szerokość w Milimetrach
58.75
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
4012
Max. Prędkość RPM
5000
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Couplings Chain Cover
Grupa Produktowa BDI
560
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Cover
Łańcuch Słów
Coupling Chain
Numer Materiałowy producenta
4012COV
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
4012COV
Waga / LBS
0.78
Długi Opis
Chain Coupling; Cover; Plastic; 4" Outside Diameter; 2-5/16" Width; 4012 Coupling Size; 5000 Maximum Speed (RPM)