ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

5016AL COV

5016AL COV

MARTIN SPROCKET & GR 5016AL COV

Chain Coupling; Cover; Aluminum; 5-1/8" Outside Diameter; 2-3/8" Width; 5016 Coupling Size; 4000 Maximum Speed (RPM)

Nr. katalogowy

5016AL COV

Nr kat. BDI

622182

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.59
UNSPSC
31163000
EAN
0697950245980
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Cover
Materiał
Aluminum
Średnica Zewn. Cale
5.125
Średnica Zewn. Milimetry
130.175
Szerokość w Calach
2.375
Szerokość w Milimetrach
60.325
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
5016
Max. Prędkość RPM
4000
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Couplings Chain Cover
Grupa Produktowa BDI
560
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Cover
Łańcuch Słów
Coupling Chain
Numer Materiałowy producenta
5016AL COV
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
5016AL COV
Waga / LBS
1.3
Długi Opis
Chain Coupling; Cover; Aluminum; 5-1/8" Outside Diameter; 2-3/8" Width; 5016 Coupling Size; 4000 Maximum Speed (RPM)