ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

5016AL COV

6022COV

MARTIN SPROCKET & GR 6022COV

Chain Coupling; Cover; Plastic; 8-3/16" Outside Diameter; 4" Width; 6022 Coupling Size; 2500 Maximum Speed (RPM)

Nr. katalogowy

6022COV

Nr kat. BDI

623736

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
MARTIN SPROCKET & GEAR
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.108
UNSPSC
31163000
EAN
0697950318738
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Cover
Materiał
Plastic
Średnica Zewn. Cale
8.188
Średnica Zewn. Milimetry
207.975
Szerokość w Calach
4
Szerokość w Milimetrach
101.6
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
6022
Max. Prędkość RPM
2500
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Couplings Chain Cover
Grupa Produktowa BDI
560
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Cover
Łańcuch Słów
Coupling Chain
Numer Materiałowy producenta
6022COV
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6022COV
Waga / LBS
4.88
Długi Opis
Chain Coupling; Cover; Plastic; 8-3/16" Outside Diameter; 4" Width; 6022 Coupling Size; 2500 Maximum Speed (RPM)