ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CR3812K

CR3812K

TSUBAKI CR3812K

Chain Coupling Cover; Die-Cast Aluminum; 59MM Outside Diameter; 75MM Width; 3812 Coupling Size; 250 RPM Maximum Speed

Nr. katalogowy

CR3812K

Nr kat. BDI

928976

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TSUBAKI
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.19
UNSPSC
31163000
Typ Sprzęgła
Chain Coupling
Komponent
Cover
Materiał
Die-Cast Aluminum
Średnica Zewn. Cale
2.323
Średnica Zewn. Milimetry
59
Szerokość w Calach
2.402
Szerokość w Milimetrach
61
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
3812
Max. Prędkość RPM
250
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Couplings Chain Cover
Grupa Produktowa BDI
M02302
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Cover
Łańcuch Słów
Coupling Chain
URL Producenta
https://www.ustsubaki.com
Waga / LBS
0.41888
Długi Opis
Chain Coupling Cover; Die-Cast Aluminum; 59MM Outside Diameter; 75MM Width; 3812 Coupling Size; 250 RPM Maximum Speed