ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
Piasty z tworzyw sztucznych | BDI Poland
KategorieMECHATRONIKAKategorieSprzęgła i PrzegubyKategorieSprzęgła elastomeroweKategoriePiasty z tworzyw sztucznych
MARTIN SPROCKET & GR
4J 5/8 FLANSZA ZĘBATA
Hub, Elastomeric Coupling; 5/8" Bore; 2.46" Outside Diameter; 1-5/8" Hub Diameter; Flanged; Finished Bore; 7/8" Length Thru Bore; 4J Size or Series; No Bushing; Keyway; Steel Material; 7600 Maximum Speed; TPR 120In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI
CENA NETTO
24,00 zł / Sztuka
DOSTĘPNOŚĆ
1

ILOŚĆ

REXNORD
REXNORD V215 HQD HUB VIVA 7392910
Hub, Elastomeric Coupling; 5-1/2" Outside Diameter; 5-1/2" Hub Diameter; Shaft; Bushed; 2.06" Length Thru Bore; V215 Size or Series; Steel Material; 4300 Maximum Speed;
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

DODGE
DODGE PS70 FBX 2-3/8
Hub, Elastomeric Coupling; 2-3/8" Bore; 5.02" Outside Diameter; 5.02" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.78" Length Thru Bore; PS70 Size or Series; No Bushing; Keyway; Ductile Iron Material; 3600 Maximum Speed; 2200In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

DODGE
DODGE PS70 FBS 1-1/8
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/8" Bore; 5.02" Outside Diameter; 3.512" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.22" Length Thru Bore; PS70 Size or Series; No Bushing; Keyway; Ductile Iron Material; 3600 Maximum Speed; 2200In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ

DODGE
DODGE PS70 FBS 1-1/4
Hub, Elastomeric Coupling; 1-1/4" Bore; 5.02" Outside Diameter; 3.512" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 1.22" Length Thru Bore; PS70 Size or Series; No Bushing; Keyway; Ductile Iron Material; 3600 Maximum Speed; 2200In-Lbs Torque
Nr. katalogowy
Nr kat. BDI

ILOŚĆ