ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

WE20 2

WE20 2

TB WOODS WE20 2

Hub, Elastomeric Coupling; 2" Bore; 4.48" Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; 2.06" Length Thru Bore; WE20 Size or Series; Keyway; 6600 Maximum Speed; 2300In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

WE20 2

Nr kat. BDI

989514

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.23
UNSPSC
31163012
EAN
0698672153126
Otwór Calowy
2
Otwór Metryczny
50.8
Średnica Zewn. Cale
4.48
Średnica Zewn. Milimetry
113.792
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
WE20
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Max. Prędkość RPM
6600
Moment Obrotowy
2300In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.tbwoods.com
Długi Opis
Hub, Elastomeric Coupling; 2" Bore; 4.48" Outside Diameter; Shaft; Finished Bore; 2.06" Length Thru Bore; WE20 Size or Series; Keyway; 6600 Maximum Speed; 2300In-Lbs Torque
Max. Otwór
0 Cale | 0 Milimetry
Średnica Piasty
0 Cale | 0 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
2,06 Cale | 52,324 Milimetry