ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

140HCB 5-7/8IN RAPTOR

140HCB 5-7/8IN RAPTOR

DODGE 140HCB 5-7/8IN RAPTOR

Elastomeric Coupling Hub; 5-7/8" Bore; 20.88" Outside Diameter; 15.01" Hub Diameter; Shaft Hub Type; Finished Bore; 7" Length; E140 Coupling Size; Ductile Iron Material; 1500 RPM Speed; 340340In-Lbs Torque

Nr. katalogowy

140HCB 5-7/8IN RAPTOR

Nr kat. BDI

22276623

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
157.487
UNSPSC
31163000
EAN
0782477447044
Otwór Calowy
5.875
Otwór Metryczny
149.225
Średnica Zewn. Cale
20.88
Średnica Zewn. Milimetry
530.352
Typ Sprzęgła
Elastomeric Coupling
Komponent
Hub
Typ Piasty
Shaft
Kształt Otworu
Finished Bore
Rozmiar lub Seria Sprzęgła
E140
Rozmiar Tulei jeśli zastosowano
No Bushing
Rowek Wpustowy Tak/Nie
Yes
Materiał
Ductile Iron
Max. Prędkość RPM
1500
Moment Obrotowy
340340In-Lbs
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Components May or May Not Intermix Among Brands | Split-Tire | 2 Set Screws
Kategoria - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupa Produktowa BDI
M02304
Kod Taryfy
8483.90.80.10
Nazwa
Hub
Łańcuch Słów
Coupling Elastomeric
URL Producenta
https://www.dodge-pt.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
15174
Waga / LBS
347.2
Długi Opis
Elastomeric Coupling Hub; 5-7/8" Bore; 20.88" Outside Diameter; 15.01" Hub Diameter; Shaft Hub Type; Finished Bore; 7" Length; E140 Coupling Size; Ductile Iron Material; 1500 RPM Speed; 340340In-Lbs Torque
Długość/Głębokość Otworu
7 Cale | 177,8 Milimetry
Średnica Piasty
15,01 Cale | 381,254 Milimetry